スチールパイプ製コンテナ運搬車

スチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車 - TRUSCO

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。

用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装トラスコ品番137-1488質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467413CP-501180150
39,760
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする