クリップスタイルハンガーピッツ

クリップスタイルハンガーピッツ - ユタカメイククリップスタイルハンガーピッツ - ユタカメイククリップスタイルハンガーピッツ - ユタカメイク

ワンタッチでどこにでも挟める室内干しハンガーです。

用途物干しトラスコ品番161-4772幅(mm)4451取付範囲:奥行25mm以上で幅40mmまでの板、又は直径25mmまでの丸棒高さ(mm)70質量(g)200奥行(mm)380直径×高さ(mm)445ピンチ数8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467429CSH-W2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする