アラーム付き中心温度計

アラーム付き中心温度計 TRUSCO アラーム付き中心温度計 TRUSCO アラーム付き中心温度計 TRUSCO
(1件のレビュー)

設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。

用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番160-6374 幅(mm)34 材質/仕上ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm)255 質量(g)35 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~300 プローブ長(mm)145 特性防滴構造(IPX2) 最小表示(℃)温度:1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61467438 CT-300
2,650
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61467438
2024-01-31
用途:
キャンドルの温度測定
N・Flower 様 (卸売・小売業)

キャンドルの温度測定に使っています
設定温度になるとアラームが鳴り、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする