曜日別特売

弱粘着デリバリーパック

弱粘着デリバリーパック - TRUSCO弱粘着デリバリーパック - TRUSCO弱粘着デリバリーパック - TRUSCO弱粘着デリバリーパック - TRUSCO弱粘着デリバリーパック - TRUSCO

弱粘着の糊を使用しているため、きれいに剥がせ被着体を傷つけにくいです。貼り易く、剥がしやすいのに取れにくいデリバリーパックです。完全密封のため伝票が落ちることがありません。

用途商品と一緒に発送できる伝票入れ(仕様書入れ)トラスコ品番161-3118材質/仕上ポリエチレン質量(g)500内寸法(mm)110×230縦(mm)240横(mm)120表示内容無地内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451444DPMJ-100
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする