曜日別特売

DURAFRAME

DURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコDURAFRAME - プリコ
(2件のレビュー)

ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。

用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。厚さ(mm)1.2材質/仕上ビニール、マグネット内容量1枚
注意
※屋内での使用に限ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467569DURABLE-486801A3ブラック82447323
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61467578DURABLE-486823A3シルバー82447323
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61467587DURABLE-498801A4ブラック50323237
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61467596DURABLE-498823A4シルバー50323237
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 作品掲示用に使用
教育・研究機関

A3サイズにプリントした作品をホワイトボードに掲示するために購入しました。これまではセロハンテープで貼っていたため、曲がった際の貼り直しが手間でしたが、このフレームのおかげでとても楽になりました。
作品自体も遠目では高見えしますし、フレームへのセットもマグネット方式で簡単。ホワイトボード上での位置調整もスムーズで、さらに回収も楽ちんなので、掲示作業全体が効率的になりました。購入して本当に良かったです。

対象商品 : 61467578
2022-07-26
用途: 掲示物の提示
医療・福祉・介護関連業

薄くて、軽いのでとても使いやすいです。掲示物が光らなくて見やすくなりました。モノタロウが一番安く購入できました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする