曜日別特売

参照システムDURABLE SHERPA(卓上)

参照システムDURABLE SHERPA(卓上) - プリコ参照システムDURABLE SHERPA(卓上) - プリコ

パンフレットや作業指示書をめくって見れる構造です。

用途工場や受付などでのマニュアル参照にトラスコ品番148-7771セット内容A4収納ポケット×5幅(mm)最大開時:470材質/仕上ビニール、ABS樹脂、金属質量(kg)1.1サイズA4タイプA4タテ型・卓上ポケット数5内容量1個
注意
※屋内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467605DURABLE-5540-01
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする