プリコ
参照システムDURABLE VARIO(マグネットタイプ)
パンフレットや作業指示書をめくって見れる構造です。裏表閲覧可能です。受付、工場現場などでも紙が汚れず閲覧できます。マグネットで金属面に簡単に装着できます。
用途
工場や受付などでのマニュアル参照に
トラスコ品番
120-2183
セット内容
A4収納ファイル×5
厚さ(mm)
40
材質/仕上
ビニール、ABS樹脂、金属
色
黒
サイズ
A4
質量(g)
400
タイプ
A4タテ型・壁付
背幅(mm)
40
縦(mm)
325
横(mm)
260
内容量
1個
注意
※屋内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61467614
DURABLE-5914-01
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください