防音型インバーター発電機(交流直流両用)

防音型インバーター発電機(交流直流両用) - ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用) - ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用) - ヤマハモーターパワープロダクツ

並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。

用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)12タンク容量(L)4.7全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467639EF1800IS
212,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヤマハ発電機EF1800iS 商品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする