TRUSCO
イーグルワゴン(深型棚板3段・1段仕切板付)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)
17.54
仕切板
縦・横各2枚/段
ストッパー
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61467648
EGW-963F3S1U-ORBK
3
250
120
本体:スチール、キャスター金具:スチール
あり
880
400
600
100
ウレタン 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
ウレタン
オレンジ/黒
¥
52,250
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61467657
EGW-963F3S1U-RBK
3
250
120
本体:スチール、キャスター金具:スチール
あり
880
400
600
100
ウレタン 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
ウレタン
赤/黒
¥
52,250
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61467666
EGW-963F3S1U-WBK
3
250
120
本体:スチール、キャスター金具:スチール
あり
880
400
600
100
ウレタン 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
ウレタン
白/黒
¥
52,270
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください