曜日別特売

イーグルワゴン(深型棚板3段)

イーグルワゴン(深型棚板3段) - TRUSCOイーグルワゴン(深型棚板3段) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

高さ(mm)880材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)均等荷重(kg)120ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467684EGW-963F3-WBKホワイトブラックゴム200
46,350
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
61467675EGW-963F3U-WBKブラック/ホワイトウレタン250
46,850
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする