EPDM スポンジ角紐平型

EPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型 - TRUSCO

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。

用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28内容量1本
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467754EPDM-0310K-10M160-973910380
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467763EPDM-0315K-10M160-9740153135
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467779EPDM-0320K-10M160-9741203170
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61467788EPDM-0510K-10M160-9743105140
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467797EPDM-0515K-10M160-9744155224
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467806EPDM-0520K-10M160-9745205280
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467815EPDM-1015K-10M160-97461510420
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467824EPDM-1020K-10M160-97472010560
4,470
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする