曜日別特売

アクリサンデー板

アクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデーアクリサンデー板 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

加工性、接着性に優れています。

用途看板、ドーム、工作素材などに。長さ(mm)1830幅(mm)915材質/仕上アクリル樹脂内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467833EX001-3X6X2116-214723.986透明
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467849EX001-3X6X3116-214836透明
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467858EX001-3X6X5116-214959.965透明
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467867EX402-3X6X2116-211423.986
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467876EX402-3X6X3116-211536
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467885EX432-3X6X2116-208623.986乳白
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61467894EX432-3X6X3116-208736乳白
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61467867
2022-05-14
用途: 障子紙の代用
その他業種

猫が障子を頻繁に破くため苦肉の策として、アクリル板を使用しました。実際に取り付けると障子と遜色ありません。猫もアクリル板には爪が立たないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする