曜日別特売

サクションカップF(フラット)モデル

サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデル - Piab(ピアブ)

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。

内容量1個
全12種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質/仕上
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ねじ径
トラスコ品番
材質/仕上
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467903F20.1022-160-6300クロロプレン8
850
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467928F20.2022-160-6303シリコン8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468095F25.1027-160-6305クロロプレン9
950
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468113F25.2027-160-6307シリコン9
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468138F30-2.1032-160-7559クロロプレン10.4
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
61468156F30-2.2032-160-7562シリコン10.4
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61467919F20.10.02AB22G1/8160-6302クロロプレン20
2,160
取扱い終了
61467937F20.20.02AB22G1/8160-6304シリコン20
2,730
取扱い終了
61468104F25.10.02AB27G1/8160-6306クロロプレン21
2,250
取扱い終了
61468129F25.20.02AB27G1/8160-6308シリコン21
2,770
取扱い終了
61468147F30-2.10.02AB32G1/8160-7560クロロプレン22.4
2,340
取扱い終了
代引不可
61468165F30-2.20.02AB32G1/8160-7563シリコン22.4
2,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする