曜日別特売

コレット

コレット - NTツールコレット - NTツールコレット - NTツールコレット - NTツール
(1件のレビュー)

ダブルテーパーの高精度コレットです。

用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5内容量1個
全107種類を絞り込む
適合機種
把握径(Φmm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467946FDC-04009AA819-8650HDC09A203.5~4.0
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467955FDC-04012AA819-8663HDC12A413.5~4.0
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467964FDC-04016AA819-8680HDC16A703.5~4.0
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467973FDC-04022AA819-8705HDC22A1553.5~4.0
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467989FDC-04507AA819-8642HDC07A104.0~4.5
7,410
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
61467998FDC-04509AA819-8651HDC09A204.0~4.5
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468007FDC-04512AA819-8664HDC12A404.0~4.5
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468016FDC-04516AA819-8681HDC16A304.0~4.5
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468025FDC-04522AA819-8706HDC22A1554.0~4.5
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468034FDC-05007AA819-8643HDC07A104.5~5.0
7,410
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468043FDC-05009AA819-8652HDC09A204.5~5.0
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468059FDC-05012AA819-8665HDC12A404.5~5.0
6,770
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
61468068FDC-05016AA819-8682HDC16A504.5~5.0
7,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
61468077FDC-05022AA819-8707HDC22A1604.5~5.0
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468086FDC-05507AA819-8644HDC07A105.0~5.5
7,410
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468199FDC-01007AA819-8635HDC07A140.5~1.0
10,090
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
61468208FDC-01507AA819-8636HDC07A141.0~1.5
8,750
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468217FDC-02007AA819-8637HDC07A141.5~2.0
8,750
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
61468226FDC-02507AA819-8638HDC07A142.0~2.5
8,750
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468235FDC-03007AA819-8639HDC07A132.5~3.0
8,750
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
61468244FDC-03009AA819-8648HDC09A202.5~3.0
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
61468253FDC-03012AA819-8661HDC12A412.5~3.0
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468269FDC-03507AA819-8640HDC07A103.0~3.5
8,750
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468278FDC-03509AA819-8649HDC09A203.0~3.5
6,330
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
61468287FDC-03512AA819-8662HDC12A403.0~3.5
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468296FDC-04007AA819-8641HDC07A133.5~4.0
7,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468305FDC-05509AA819-8653HDC09A205.0~5.5
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468314FDC-05512AA819-8666HDC12A405.0~5.5
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468323FDC-05516AA819-8683HDC16A705.0~5.5
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468339FDC-05522AA819-8708HDC22A1555.0~5.5
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468348FDC-06007AA819-8645HDC07A105.5~6.0
7,410
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
61468357FDC-06009AA819-8654HDC09A205.5~6.0
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468366FDC-06012AA819-8667HDC12A355.5~6.0
6,770
5,898
6,488(税込)
当日出荷
61468375FDC-06016AA819-8684HDC16A905.5~6.0
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
61468384FDC-06022AA819-8709HDC22A1605.5~6.0
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468393FDC-06507AA819-8646HDC07A106.0~6.5
7,410
6,798
7,478(税込)
当日出荷
61468409FDC-06509AA819-8655HDC09A206.0~6.5
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468418FDC-06512AA819-8668HDC12A406.0~6.5
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468427FDC-06516AA819-8685HDC16A706.0~6.5
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468436FDC-06522AA819-8710HDC22A1606.0~6.5
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468445FDC-07007AA819-8647HDC07A106.5~7.0
7,410
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
61468454FDC-07009AA819-8656HDC09A206.5~7.0
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468463FDC-07012AA819-8669HDC12A406.5~7.0
6,770
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
61468479FDC-07016AA819-8686HDC16A706.5~7.0
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468488FDC-07022AA819-8711HDC22A1606.5~7.0
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
61468497FDC-07509AA819-8657HDC09A207.0~7.5
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468506FDC-07512AA819-8670HDC12A407.0~7.5
6,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468515FDC-07516AA819-8687HDC16A707.0~7.5
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468524FDC-07522AA819-8712HDC22A1607.0~7.5
7,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61468533FDC-08009AA819-8658HDC09A207.5~8.0
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61468208
2021-02-11
用途: 部品加工時
有限会社本多精工

工具店で在庫が無く、納期が4月になると言われたがモノタロウさんに有った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする