共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド カモフラ缶
(1件のレビュー)
オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途
包装用、結束用。
トラスコ品番
137-3806
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
天然ゴム
色
カーキ
質量(g)
30
番手
#16×2
折径(mm)
60
切り幅(mm)
2
内容量
1缶(112本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61451548
GGC-040-CF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください