曜日別特売

オーバンドシリコーンバンド クレアス

オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。

用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1内容量1袋(1640本)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61452616GGS-300-CL137-3792クリア
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61452625GGS-300-LB137-3793ライトブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61452634GGS-300-LG137-3794ライトグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61452643GGS-300-PK137-3795ピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61452659GGS-300-RD137-3796レッド
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452668GGS-300-YW137-3797イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする