共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド スヴェルト
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途
固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番
137-5848
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
天然ゴム
色
ネイビー/ワインレッド
質量(g)
15
厚さ
1.1mm
穴数
4
番手
#55×16
折径(mm)
220
切り幅(mm)
16
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61446158
GRC-060-MX
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください