ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車)
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)
MCナイロン
材質/仕上
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)
38
取付ピッチY(mm)
71
取付穴径P(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469416
HG-65MC-AF
65
306
300
90×90
71
92
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469425
HG-75MC-AF
75
326.4
320
90×90
71
106
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください