MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧ねじ打機ターボドライバ
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途
省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。
トラスコ品番
149-3205
セット内容
保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)
116
全長(mm)
300
質量(kg)
2
色
クールグレー
高さ(mm)
312
使用空気圧力(MPa)
1.8~2.3
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469495
HV-R51G1-G
¥
119,800
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください