TRUSCO
導電性フットストラップ
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途
半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。
トラスコ品番
161-0239
材質/仕上
本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン
色
青
質量(g)
37
抵抗値(MΩ)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469583
JDF
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください