アルス
工具鋏多用途コンパクト
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途
工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業
トラスコ品番
137-8190
材質
高炭素刃物鋼
全長(mm)
175
材質/仕上
刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム
質量(g)
100
タイプ
多用途コンパクト
刃長(mm)
40
切断能力
竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
内容量
1丁
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469906
KG-QT-14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください