曜日別特売

簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ)

簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ) - TRUSCO簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ) - TRUSCO簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ) - TRUSCO簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ) - TRUSCO

裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。

用途氏名等の識別用として。セット内容台紙(55X90mm)厚さ(mm)4質量(g)11縦(mm)57横(mm)91内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質/仕上
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469915KHE-N-1Pハードケース:再生PET樹脂、クリップ:スチール137-2240
210
189
208(税込)
当日出荷
61469933KS-N-1Pソフトケース:軟質塩ビ、クリップ:スチール137-2241
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする