TRUSCO
壁面吸音パネル
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途
壁面用吸音パネルとして。
材質/仕上
吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム
色
グレー
トラスコ品番
161-1114
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
31
質量(g)
200
周波数(Hz)
1000~2000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469924
KP-4545
31
450
450
¥
8,170
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください