曜日別特売

電波掛時計(アクリル風防)

電波掛時計(アクリル風防) - セイコータイムクリエーション

割れにくいアクリル製風防の電波時計です。スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。

用途万が一落下しても飛び散りにくい材質ですトラスコ品番158-6013セット内容モニター電池、木ねじ厚さ(mm)47銀色メタリック質量(g)530電源単3アルカリ乾電池×1本(付属)表示方式アナログ電池寿命約1年(納品時はモニター電池)直径(mm)307電波時計対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469949KX250S
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする