FENIX(フェニックス)
LEDライトLD02 V2.0
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品
予備Oリング
トラスコ品番
160-6527
全長(mm)
93.1
質量(g)
24
保護等級
IP68
外径(mm)
13.5
照射距離(m)
48
点灯時間
70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)
点灯方法
テール部プッシュ式
連続点灯時間(時間)
75
最大点灯時間
約75時間
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
明るさ(Lm)
色
電球の種類
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469967
LD02V2.0
単4形アルカリ電池(1個)付属
70
黒
LED
6061-T6(アルミニウム合金)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください