グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)

グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。

用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470064LA-S501DG
170,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする