雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。トラスコ品番137-3752セット内容落下防止ワイヤー寸法(mm)三脚取付部:Φ27質量(kg)4.8消費電力(W)30保護等級IP65光源30W高光源LED(明るさ切替式)充電時間約6時間色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池寿命球:40000時間充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋外用明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)点灯時間約5(Hi)/約10(Low)電球の種類LED最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)標準消費電力料金(円/h)0.81内容量1台