TRUSCO
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途
移動が多い軽作業用足踏台として。
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
250
トラスコ品番
137-2415
材質
床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色
生地
段数
1
設置寸法(間口×奥行)(mm)
353×253
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61470703
LH-3525A
0.25
350×250
353×253
1.8
¥
29,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください