TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色
グレー
仕様
アーム1段
タイプ
連結型
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200、(アーム桟)30、(アーム)10
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
609
均等耐荷重(kg/台)
1500
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61470913
M2-6363-A1B
1500
3
609
1807
816
29.9
¥
37,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61494388
M2-6463-A1B
1500
3
609
1807
1116
35.8
¥
43,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494406
M2-6563-A1B
1500
3
609
1807
1416
44.5
¥
50,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494424
M2-6663-A1B
1500
3
609
1807
1716
54.1
¥
58,190
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。