TRUSCO
マーカーボックス
(1件のレビュー)
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途
マーキングしにくい電線などに。
色
白
使用温度範囲(℃)
5~65
内容量
1袋(20個)
注意
※適用ケーブルタイ幅4.8mm以下、厚み1.7mm以下。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61450306
MC1BOX-20
160-9223
適用貼紙:30×9.5
20
11.5
32.6
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
61450315
MC2BOX-20
160-9224
適用貼紙:40×17.0
49
19.1
43.5
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください