マサダ製作所
油圧ジャッキ
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途
車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。
トラスコ品番
109-8420
ストローク(mm)
120
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
200~390
揚力(kN)
50(5t)
ヘッド径(Φmm)
35×36.5
ねじ(mm)
70(補助ねじ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
ストローク(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471017
MH-5
50(5t)
120
200~390
4.6
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください