名取製作所
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
耐熱温度(℃)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61451469
NA-320B
1袋(100個)
160-8014
黒
98.7
120
10
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451478
NA-415
1袋(100個)
160-7981
乳白色
76.8
65
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451487
NA-415B
1袋(100個)
160-8022
黒
85.9
120
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451496
NA-420
1袋(100個)
160-7982
乳白色
103.1
65
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451505
NA-420B
1袋(100個)
160-8023
黒
115.6
120
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452004
NA-305B
1袋(200個)
160-8009
黒
62.1
120
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
61452013
NA-307B
1袋(200個)
160-8010
黒
81.1
120
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452029
NA-310B
1袋(200個)
160-8012
黒
107.8
120
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452038
NA-315B
1袋(200個)
160-8013
黒
154.9
120
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452047
NA-405
1袋(200個)
160-7976
乳白色
61.1
65
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61452056
NA-405B
1袋(200個)
160-8018
黒
67.9
120
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452065
NA-407
1袋(200個)
160-7977
乳白色
80.9
65
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61452074
NA-407B
1袋(200個)
160-8019
黒
91.8
120
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
61452083
NA-410
1袋(200個)
160-7978
乳白色
103.6
65
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61452099
NA-410B
1袋(200個)
160-8020
黒
117.3
120
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61452108
NA-412.5
1袋(200個)
160-7980
乳白色
126.3
65
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452117
NA-412.5B
1袋(200個)
160-8021
黒
142
120
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452126
NB-300B
1袋(200個)
160-8008
黒
86.7
120
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452135
NB-400
1袋(200個)
160-7975
乳白色
94.1
65
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61452144
NB-400B
1袋(200個)
160-8017
黒
104.1
120
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください