マルチパワーツール フリーパンチヘッド

マルチパワーツール フリーパンチヘッド - 西田製作所

厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。

トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)内容量1台
注意
※刃物は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471157NC-M-FP82B
129,800
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする