社内でビニール・プラスチック製品の原料に取り組んでいるため、こちらを選定しています。紙製で紙厚はしっかりしており、マチもあるためにきちんと自立もします。しかし欠点は意外と多く、まずとにかく高いです。また他の方のレビューにもありますが紙の端(ギザギザに切れています)で手の甲が薄く切れたり、取り扱いづらい痛みを感じることがままあります。また、持ち手がないために底から持ち上げることになり、袋一杯に入れて回収場所まで持って行くのも正直大変です。また荷姿も大きくビニール袋に比べると厚みもサイズもあって保管場所も占有します。
なお、古紙回収用ですが新聞が想定されていると思います。雑誌や斤量の高い(厚みのある)チラシなどをたくさん入れると女性では持ち上げることはできないし、袋の角から避けてきます。半分くらいまでしか使えないと思ったほうがいいと思います。ビニール袋にすればほぼ全て解消する問題ではありますが、環境のためを考えると仕方がないと思って使用しています。TRUSCOブランドでこれなので他のものにしようにも二の足を踏んでいます。
事業所で新聞やチラシ等を回収するために使用しています。持ち手もないですし、よく端で手を切ってしまったり、ビニール袋のタイプよりかなり割高ではあります。しかし、できるだけ紙製をと思ってこちらを使用しています。紙は厚くしっかりとしていますので破れることはありません。雨天での回収にも耐えているようです。ビニール製と比べると単独で自立する点が助かっています。