曜日別特売

フェニックスワゴン用三方棚板

フェニックスワゴン用三方棚板 - TRUSCOフェニックスワゴン用三方棚板 - TRUSCOフェニックスワゴン用三方棚板 - TRUSCO

長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。

高さ(mm)50均等荷重(kg)50/段(三方棚)適用支柱径(mm)25.4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471184PEW-64HT-W160-79183.8ホワイト400600
10,820
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
61471385PEW-75HT-W160-79205.3ホワイト500750
12,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61471394PEW-75HT-YG160-79215.3ヤンググリーン500750
12,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61471358PEW-64HT-YG160-79193.8ヤンググリーン400600
10,820
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする