フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) - TRUSCO

使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。

寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※上段の均等積載量は50kg/段になります。※支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。※組立費は別途です。※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471489PEW-A762T-W2700~950 (可変:250)400600100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ホワイト
76,460
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
61471498PEW-A762T-YG2700~950 (可変:250)400600100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ヤンググリーン
76,460
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
61471507PEW-A772T-W2700~950 (可変:250)500750100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ホワイト
80,450
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
61471516PEW-A772T-YG2700~950 (可変:250)500750100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ヤンググリーン
80,450
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61471525PEW-A962T-W2880~1130 (可変:250)400600100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ホワイト
76,710
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
61471534PEW-A962T-YG2880~1130 (可変:250)400600100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ヤンググリーン
76,710
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
61471543PEW-A972T-W2880~1130 (可変:250)500750100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ホワイト
80,700
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
お客様組立品
61471559PEW-A972T-YG2880~1130 (可変:250)500750100自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ヤンググリーン
80,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする