車用サンシェード

車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO車用サンシェード - TRUSCO

ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。

用途車内の温度上昇の抑制に。厚さ(mm)5シルバー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471577PFS-L161-209510401350260
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
61471586PFS-M161-20967401310200
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
61471595PFS-S161-20976101220180
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする