PERMA
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番
161-0887
適合機種
perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)
75
質量(kg)
1.28
高さ(mm)
175
ちょう度
NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)
0.6
グリス容量
120g
危険物の類別
非危険物
グリス吐出期間
タイムモード
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471629
PSC-SF01-120 ARTNO101477
¥
57,820
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください