曜日別特売

パーマスターバリオモータードライブ式給油器

パーマスターバリオモータードライブ式給油器 - PERMAパーマスターバリオモータードライブ式給油器 - PERMA

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。

グリス容量120g適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス容量
グリス吐出期間
最大吐出圧力(MPa)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471638PS-SF01-120 ARTNO101477120g1~12カ月 12段階0.6161-0888
30,530
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
61471647PS-SF01-120 ART.NO.101482120g1~12カ月 12段階0.6161-0889
67,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする