曜日別特売

安全対策電工ドラムオープンリール

安全対策電工ドラムオープンリール - 日動工業安全対策電工ドラムオープンリール - 日動工業安全対策電工ドラムオープンリール - 日動工業

電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。

質量(kg)8.1トラスコ品番148-8070電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471665PWO-EK332P 15A 125V(アース付)3VCT330
97,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする