コードリール カート充電リール 200V8A
充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。
安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
- 用途
- ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。
- 付属品
- 取付けベース一式
- 仕様
- 電線種:2PNCT
- トラスコ品番
- 696-1751
- 材質
- 本体:樹脂
- 形状
- コンセント仕様:コネクタボディ
- 幅(mm)
- 178
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 314
- 長さ(m)
- 電線仕様:4.5
- 奥行(mm)
- 290
- 定格電圧(V)
- AC250
- 芯数(C)
- 電線仕様:3
- 定格電流(A)
- 8
- 電線太さ(mm2)
- 2
- コンセント仕様
- 1個数
- 内容量
- 1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。電動工具 の新着商品
カテゴリ






























