デスクトップロープカッター

デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)

合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ

用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15内容量1台
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生するので換気を十分に行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471726RC-61
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする