ラバーメイド
ランドマークシリーズ
別売りのクラシックコンテナに組み合わせて使用します。設置する場所の雰囲気に合わせて色を選べます。天然の素材を使用した落ち着いた風合いが特徴です。
用途
ゴミ箱装飾用オプション
トラスコ品番
125-6300
適合本体
RM3975SBLE、RM3975DWD、RM3975BK、RM397501SBLE、RM397501DWD、RM397501BK
質量(kg)
5
高さ(mm)
10
奥行(mm)
871
間口(mm)
526
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471753
RM4004ROCK
リバーロック
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください