曜日別特売

ラチェットミニクランプ

ラチェットミニクランプ - KDSラチェットミニクランプ - KDSラチェットミニクランプ - KDSラチェットミニクランプ - KDSラチェットミニクランプ - KDSラチェットミニクランプ - KDS
(4件のレビュー)

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。

用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
フトコロ(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471769RMC-102146-8566240198100102
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61471778RMC-63146-85671951206063
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: パネル施工時

このクランプはそこそこ強く固定できて微調整も可能で、口が広いので使い勝手がいいです。バイスグリップより自分的には使いやすいです。

2025-06-03
用途: 枠へのビニール仮止め
製造業

しっかりホールドできながら解除が非常に軽くて使いやすい。ただ解放時のハンドル幅がやや広く、手が小さいと使いにくいかも。

2025-02-26
用途: 道具の接着用万力替わり
株式会社スギタ教育・研究機関

万力代わりに使っている。軽量で簡単にクリップできる。

対象商品 : 61471769
2022-04-28
用途: 各種固定

締め付けと解除が片手でできてとても便利です
締め付け部に歯がついているタイプに比べて無段階なのがいいです
38mmタイプが気に入ったので追加購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする