ラバーメイド
ダストモップ
ループフリンジ付きの仕上げ用モップです。
トラスコ品番
114-3399
質量(kg)
2.3
色
ホワイト
縦(mm)
127
横(mm)
457
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471787
RME052WT
¥
6,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください