TRUSCO
防音パズルブロックShizumare
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途
防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。
色
グレー
トラスコ品番
161-2104
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
50
質量(kg)
1.4
周波数(Hz)
1200~5000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471839
SBLOCK-90
50
900
900
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください