TRUSCO
貼れる硬質ポップケース
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。ガラス・タイル・スチールボード面などに貼れます。ケースは透明ですので両面表示が可能です。ケースの内側には紙を入れやすい加工をしています。
用途
書類・チラシ等の掲示や表示。
トラスコ品番
137-4095
厚さ(mm)
0.4
色
透明
質量(g)
110
適合サイズ
A4ヨコ
縦(mm)
235
横(mm)
315
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471848
SCC-A4S
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください