電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)

電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440  (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) - STS

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。

用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm内容量1台
注意
※この受光器はグリーンレーザー墨出器専用受光器です。※赤色レーザー墨出器にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61472058SS-50G
36,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする