TRUSCO
シリコンたわし
(1件のレビュー)
ソフトな1体成形シリコンたわしです。水切れもよく衛生的です。毛先が柔らかいため、傷を付け難いです。食洗機使用可能です。引っ掛穴も付いてます。
用途
シンク等の水回りや金属やガラス製品の洗浄に。毛先が柔らかいため、手洗いブラシや爪ブラシとして
材質
シリコン
厚さ(mm)
15
質量(g)
66
縦(mm)
130
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472198
SLT-B
161-2313
青
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61472207
SLT-IV
161-2314
アイボリー
¥
730
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61472216
SLT-Y
161-2315
黄色
¥
730
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください