トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) - SUZUKID(スズキッド)

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。

トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320出力電圧100V/115V容量(kVA)3出力電流(A)30コンセント出力100V×2、100V/115V×2相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A入力電圧100V/200V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61472733STX-312P
59,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする